LR5200-X-2Z

INA (Schaeffler)
LR5200-X-2Z

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 10 mm, ancho de rodillo de 14 mm, blindado
Artículo MI #00136268
No. Fabricante LR5200-X-2Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
LR5200-X-2Z

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 10 mm, ancho de rodillo de 14 mm, blindado
Artículo MI #00136268
No. Fabricante LR5200-X-2Z
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR5200-X-2Z

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    32 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    910 lbf
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4047643136860
  • Peso
    0.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo