24122CE4

NSK
24122CE4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00136293
No. Fabricante 24122CE4
Precio1,767.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24122CE4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00136293
No. Fabricante 24122CE4
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
Precio1,767.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24122 CE4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    129265.175 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    168606.75 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    241
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176010774
  • UPC_NO
    029176010774
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    14.88 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo