Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno5 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Capacidad de carga dinámica radial3270 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Diámetro de la bola11.10 mm
- Longitud hasta el centro de la bola27 mm
- Altura total35 mm
- Longitud de la rosca del mango14 mm
- SeriePHS
- UPC_NO4549557048289
- Catálogo del fabricante
- Peso0.04 lb
- Diámetro exterior máximo16 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación