Descripción general
Descripción del fabricante
PHS5LA EXTREMO DE LA VARILLA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno5 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM5
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 180 °C
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Altura total35 mm
- SeriePHS
- UPC_NO4549557048319
- Catálogo del fabricante
- Peso0.04 lb
- Diámetro exterior máximo16 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM5x0.8
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature