POS6A
POS - Extremo de varilla de globo, tipo de lubricación con rosca macho: M6 x 1, diámetro del orificio: 6 mm
Artículo MI #00136408
No. Fabricante POS6A
Precio33.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POS - Extremo de varilla de globo, tipo de lubricación con rosca macho: M6 x 1, diámetro del orificio: 6 mm
Artículo MI #00136408
No. Fabricante POS6A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POS-6-A EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4200 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro de la bola
    12.70 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    36 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud de la rosca del mango
    22 mm
  • Serie
    POS
  • UPC_NO
    4549557049286
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.04 lb
  • Diámetro exterior máximo
    18 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo