POSB6NF
POSB6NF
Artículo MI #00136410
No. Fabricante POSB6NF
Precio36.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POSB6NF
Artículo MI #00136410
No. Fabricante POSB6NF
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
Precio36.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POSB 6 EXTREMO DE LA VARILLA NF

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -24UNF
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura total
    2.44 pulg.
  • Serie
    POSB
  • UPC_NO
    4549557070938
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.12 lb
  • Diámetro exterior máximo
    1 pulg.
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo