POSB6L
Artículo MI #00136412
No. Fabricante POSB6L
Precio36.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00136412
No. Fabricante POSB6L
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
Precio36.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA POSB 6 L

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -24UNF
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura total
    2.44 pulg.
  • Serie
    POSB
  • UPC_NO
    4549557049811
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.12 lb
  • Diámetro exterior máximo
    1 pulg.
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo