STO8DZ
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho de rodillo de 10 mm, abierto
Artículo MI #00136434
No. Fabricante STO8DZ
Precio57.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho de rodillo de 10 mm, abierto
Artículo MI #00136434
No. Fabricante STO8DZ
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
Precio57.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
STO8DZ BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    24 mm
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Ancho del rodillo
    10 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1690 lbf
  • RPM Máx.
    8100 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790214288
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo