61800-2RS1

SKF
61800-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00136447
No. Fabricante 61800-2RS1
Precio149.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61800-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00136447
No. Fabricante 61800-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$149.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61800 2RS1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    190 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61800-2RS1
  • UPC_NO
    7316577742438
  • Peso
    0.02 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61800 2RS1 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 61800-2RS1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 10mm , doble sellado y 19mm OD, adecuado para instrumentos pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos