Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo12
- Ancho del rodillo8 mm
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador4 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca6 mm
- Tamaño de la roscaM4 x 0.7
- Tipo de roscaISO
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Capacidad de carga dinámica radial2070 N
- Capacidad de carga estática radial1590 N
- Número de Upc del fabricante4549557006104
- UPC_NO4549557006104
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona