Motion
24156  CCK30/C084W33

SKF
24156 CCK30/C084W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00136486
No. Fabricante 24156 CCK30/C084W33
Precio47,446.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24156 CCK30/C084W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00136486
No. Fabricante 24156 CCK30/C084W33
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
Precio47,446.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24156 CCK30 C084 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C4, C08 (ABEC 5)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    241
  • Número de Upc del fabricante
    7316571203133
  • UPC_NO
    7316571203133
  • Peso
    267.86 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C4, C08 (ABEC 5)
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos