7021 ACDGA/P4A

SKF
7021 ACDGA/P4A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 105 mm, 160 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00136498
No. Fabricante 7021 ACDGA/P4A
Precio3,567.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7021 ACDGA/P4A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 105 mm, 160 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00136498
No. Fabricante 7021 ACDGA/P4A
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
Precio3,567.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7021 ACDGA/P4A BRG ÚNICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Capacidad de carga dinámica radial
    904 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    93 kN
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    70
  • Peso
    3.60 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316570418552
  • UPC_NO
    7316570418552
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7021 ACDGA/P4A BRG ÚNICO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos