BK0306-TV
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos cerrados, Orificio de 3 mm, 1/4 pulg. OD, Ancho de 6 mm
Artículo MI #00136844
No. Fabricante BK0306-TV
Precio16.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos cerrados, Orificio de 3 mm, 1/4 pulg. OD, Ancho de 6 mm
Artículo MI #00136844
No. Fabricante BK0306-TV
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
Precio16.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK0306-TV COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos cerrados
  • Diámetro interno
    3 mm
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    46000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    BK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Anchura a extremo cerrado
    5.2 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • UPC_NO
    4012802425222
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo