BK2020
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00136916
No. Fabricante BK2020
Precio19.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00136916
No. Fabricante BK2020
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
Su precio$19.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK2020-A

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos cerrados
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    BK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Anchura a extremo cerrado
    17.3 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    IR 17x20x20.5
  • UPC_NO
    4012802424898
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo