LRT253025
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #00136976
No. Fabricante LRT253025
Precio27.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #00136976
No. Fabricante LRT253025
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
Precio27.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA INTERIOR LRT 253025

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    37900 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT253025
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    25.5 mm
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    52100 N
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo