BSR61
Polea de tensión de cinta - Orificio de 25 mm, Ancho frontal de 28.50 mm, 60 mm OD, Material plástico
Artículo MI #00137016
No. Fabricante BSR61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de tensión de cinta - Orificio de 25 mm, Ancho frontal de 28.50 mm, 60 mm OD, Material plástico
Artículo MI #00137016
No. Fabricante BSR61
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSR61 POLEA DE TENSIÓN

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ancho de la cara
    28.50 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    28.5 mm
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Material de la polea
    Plástico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Ancho de superficie plana
    25 mm
  • Peso
    0.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo