BSR72
Polea de tensión de cinta - Orificio de 32 mm, Ancho frontal de 32 mm, 70 mm OD, Material plástico
Artículo MI #00137018
No. Fabricante BSR72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de tensión de cinta - Orificio de 32 mm, Ancho frontal de 32 mm, 70 mm OD, Material plástico
Artículo MI #00137018
No. Fabricante BSR72
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSR72 POLEA DE TENSIÓN

Especificaciones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Ancho de la cara
    32 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Ancho general
    35.5 mm
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Material de la polea
    Plástico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Ancho de superficie plana
    32 mm
  • Peso
    0.44 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo