GE6-UK
Cojinete plano esférico - Orificio de 6 mm, 14 mm OD, Ancho del anillo interior de 6 mm, Abierto
Artículo MI #00137028
No. Fabricante GE6-UK
Precio78.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 6 mm, 14 mm OD, Ancho del anillo interior de 6 mm, Abierto
Artículo MI #00137028
No. Fabricante GE6-UK
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
Precio78.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE6-UK

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo