GE 6 C

SKF
GE 6 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 6 mm, 14 mm OD, Ancho del anillo interior de 6 mm, Abierto
Artículo MI #00137029
No. Fabricante GE 6 C
Precio83.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 6 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 6 mm, 14 mm OD, Ancho del anillo interior de 6 mm, Abierto
Artículo MI #00137029
No. Fabricante GE 6 C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 6 C BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Ancho general
    6 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    9 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.6 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316577002297
  • UPC_NO
    7316577002297
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos