GE 10 C

SKF
GE 10 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 10 mm, 19 mm OD, Ancho de anillo interior de 9 mm, Abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00137033
No. Fabricante GE 10 C
Precio94.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 10 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 10 mm, 19 mm OD, Ancho de anillo interior de 9 mm, Abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00137033
No. Fabricante GE 10 C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 10 C BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Ancho general
    9 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    21.6 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8.65 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609176
  • UPC_NO
    7316576609176
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos