GE30-UK
Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 22 mm, Abierto
Artículo MI #00137055
No. Fabricante GE30-UK
Precio178.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 22 mm, Abierto
Artículo MI #00137055
No. Fabricante GE30-UK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$178.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE30-UK

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Diámetro de la bola
    40.7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    166000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802531787
  • Peso
    0.37 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo