Descripción general
- Casquillo esférico
- Sistema métrico
- Acero con alto contenido de carbono
- Acero sobre acero
- Con sellos
Especificaciones
- Tipo de cojineteCasquillos esféricos
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de cierre2 Sellos
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material del anillo interiorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Diámetro de la bola29 mm
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Material de la bola29 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de orificio2 Sellos
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material de la carcasaAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento- 30 °C a + 80 °C
- SerieGE/ES/E
- Código de armonización8483.30.80.70
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557029172
- Peso0.14 lb
- Capacidad de carga dinámica34 100 N
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación