GE 20  ES-2RS

SKF
GE 20 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Sellado
Artículo MI #00137062
No. Fabricante GE 20 ES-2RS
Precio154.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 20 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Sellado
Artículo MI #00137062
No. Fabricante GE 20 ES-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE20ES 2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609275
  • UPC_NO
    7316576609275
  • Peso
    0.14 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos