GAR30-DO-2RS

INA (Schaeffler)
GAR30-DO-2RS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 30 mm, Tamaño de la rosca del mango: M30x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00137064
No. Fabricante GAR30-DO-2RS
Precio471.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GAR30-DO-2RS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 30 mm, Tamaño de la rosca del mango: M30x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00137064
No. Fabricante GAR30-DO-2RS
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
Precio471.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GAR30-DO-2RS

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M30x2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    119000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Diámetro de la cabeza
    73 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • UPC_NO
    4012802525182
  • Peso
    2.35 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo