GE 40  ES-2RS

SKF
GE 40 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho de anillo interior de 28 mm, Sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00137078
No. Fabricante GE 40 ES-2RS
Precio299.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 40 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho de anillo interior de 28 mm, Sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00137078
No. Fabricante GE 40 ES-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio299.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 40 ES 2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ancho general
    28 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    500 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    100 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609374
  • UPC_NO
    7316576609374
  • Peso
    0.69 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos