Motion
GE45-UK-2RS

INA (Schaeffler)
GE45-UK-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Sellado
Artículo MI #00137080
No. Fabricante GE45-UK-2RS
Precio447.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GE45-UK-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Sellado
Artículo MI #00137080
No. Fabricante GE45-UK-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$447.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE45-UK-2RS-A BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    32 mm
  • Diámetro de la bola
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    600000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    360000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 202 °F
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802531992
  • Peso
    0.873 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo