Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Tipo de cierreSellado
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorEnchapado para resistencia a la corrosión
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior44 mm
- Diámetro de la bola80 mm
- Ancho del anillo exterior36 mm
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga estática radial1150000 N
- Capacidad de carga dinámica radial691000 N
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 202 °F
- Estándares cumplidosDIN ISO 12240-1
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO4012802532098
- Peso2.158 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación