Motion
GE 60  TXE-2LS

SKF
GE 60 TXE-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 60 mm, 90 mm OD, Ancho del anillo interior de 44 mm, Sellos de labios triples, grado comercial/industrial
Artículo MI #00137089
No. Fabricante GE 60 TXE-2LS
Precio729.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 60 TXE-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 60 mm, 90 mm OD, Ancho del anillo interior de 44 mm, Sellos de labios triples, grado comercial/industrial
Artículo MI #00137089
No. Fabricante GE 60 TXE-2LS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio729.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 60 TXE 2LS BRG SIMPLE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    44 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Ancho general
    44 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    1160 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    695 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316571875507
  • UPC_NO
    7316571875507
  • Peso
    2.23 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos