Motion
GE80-UK-2RS

INA (Schaeffler)
GE80-UK-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, Ancho del anillo interior de 55 mm, Sellado
Artículo MI #00137093
No. Fabricante GE80-UK-2RS
Precio798.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GE80-UK-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, Ancho del anillo interior de 55 mm, Sellado
Artículo MI #00137093
No. Fabricante GE80-UK-2RS
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
Precio798.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE80-UK-2RS-A

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    55 mm
  • Diámetro de la bola
    105 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    1890000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1130000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 202 °F
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802532074
  • Peso
    5.91 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo