GE160-UK-2RS

INA (Schaeffler)
GE160-UK-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 160 mm, 230 mm OD, Ancho del anillo interior de 105 mm, Sellado
Artículo MI #00137109
No. Fabricante GE160-UK-2RS
Precio7,546.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GE160-UK-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 160 mm, 230 mm OD, Ancho del anillo interior de 105 mm, Sellado
Artículo MI #00137109
No. Fabricante GE160-UK-2RS
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
Precio7,546.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE160-UK-2RS-B

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    8 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    105 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    6400000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3840000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Peso
    36.72 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo