GE 240 TA 2RS

SKF
GE 240 TA 2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 240 mm, 340 mm OD, Ancho de anillo interior de 140 mm, Sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00137120
No. Fabricante GE 240 TA 2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 240 TA 2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 240 mm, 340 mm OD, Ancho de anillo interior de 140 mm, Sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00137120
No. Fabricante GE 240 TA 2RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 240 TA-2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo exterior
    A través de acero endurecido y rectificado;Dividir dos piezas, unidas por una banda de acero
  • Ancho del anillo interior
    140 mm
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Material de la bola
    A través de acero endurecido y rectificado;superficie deslizante cromada dura y pulida
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material del sello
    Elastormer de poliéster
  • Construcción
    Dos piezas
  • Ancho general
    140 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577034175
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo