GIHNRK12-LO

INA (Schaeffler)
GIHNRK12-LO

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 12 mm, Tamaño de la rosca del mango: M12x1.25, sin ajuste
Artículo MI #00137125
No. Fabricante GIHNRK12-LO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GIHNRK12-LO

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 12 mm, Tamaño de la rosca del mango: M12x1.25, sin ajuste
Artículo MI #00137125
No. Fabricante GIHNRK12-LO
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GIHNRK12-LO-A

Especificaciones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12x1.25
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    24000 N
  • Diámetro de la cabeza
    32 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN-24 338, ISO-6982
  • UPC_NO
    4012802528428
  • Peso
    0.26 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo