Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno20 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga dinámica radial8,655.576 lbf
- Capacidad de carga estática radial9,330.036 lbf
- Diámetro de la cabeza47 mm
- Anchura del cabezal3/4 pulg.
- Diámetro de la bola1-1/8 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2-15/16 pulg.
- Longitud de la rosca del mango7/8 pulg.
- Estándares cumplidosDIN 24338 ISO 6982
- UPC_NO4012802525557
- Peso0.95 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM8 x 20
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación