GIHNRK32-LO

INA (Schaeffler)
GIHNRK32-LO

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 32 mm, Tamaño de la rosca del mango: M27x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00137130
No. Fabricante GIHNRK32-LO
Precio763.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GIHNRK32-LO

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 32 mm, Tamaño de la rosca del mango: M27x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00137130
No. Fabricante GIHNRK32-LO
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
Precio763.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GIHNRK32-LO-B

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M27x2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    98800 N
  • Diámetro de la cabeza
    70 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN-24 338, ISO-6982
  • UPC_NO
    4012802523898
  • Peso
    2.90 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo