Descripción general
Descripción del fabricante
GIHNRK63-LO-B
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno63 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM48x2
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial320000 N
- Diámetro de la cabeza132 mm
- Estándares cumplidosDIN-24 338, ISO-6982
- UPC_NO4012802525649
- Peso16.63 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM48x2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature