Descripción general
Descripción del fabricante
GLCTE15-XL
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro63.5 mm
- Diámetro del círculo del perno4.6875 pulg.
- Diámetro de longitud total5.8125 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Diámetro de orificio compatible1.5000 pulg., 1.5625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieGLCTE
- Construcción de la carcasaSólido
- UPC_NO4012802791914
- Peso0.79 lb
- Profundidad general30.5 mm
- Tipo de montajeBrida de dos pernos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature