GLCTE30-N
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #00137138
No. Fabricante GLCTE30-N
Precio245.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #00137138
No. Fabricante GLCTE30-N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$245.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GLCTE30-XL-N-SSA UNIDAD BRG FLG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de orificio compatible
    30 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    90.5 mm
  • Diámetro de longitud total
    112.5 mm
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad general
    38.1 mm
  • Serie
    GLCTE
  • UPC_NO
    4012802818352
  • Peso
    2.01 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo