GLCTE25-N
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #00137139
No. Fabricante GLCTE25-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #00137139
No. Fabricante GLCTE25-N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GLCTE25-N

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5469 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    GLCTE
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • UPC_NO
    4012802810684
  • Peso
    1.24 lb
  • Profundidad general
    33.4 mm
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo