Motion
GLCTE35
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00137140
No. Fabricante GLCTE35
Precio315.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00137140
No. Fabricante GLCTE35
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
Precio315.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GLCTE35-XL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    100 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    126 mm
  • Altura total
    42 mm
  • Ancho de la carcasa
    94 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 N
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    GLCTE
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • UPC_NO
    4012802791815
  • Peso
    2.69 lb
  • Profundidad general
    41.8 mm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo