Motion
16001

NSK
16001

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00137141
No. Fabricante 16001
Precio47.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
16001

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00137141
No. Fabricante 16001
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
Precio47.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16001 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    16001
  • Número de Upc del fabricante
    029176027161
  • UPC_NO
    029176027161
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    16001 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 16001 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12mm orificios con diseño abierto, 28mm OD y 8mm de ancho para aplicaciones generales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo