HF3020
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 20 mm ancho
Artículo MI #00137160
No. Fabricante HF3020
Precio64.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 20 mm ancho
Artículo MI #00137160
No. Fabricante HF3020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$64.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HF3020-L564

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Par de apriete
    809 pulg.
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HF
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • UPC_NO
    4047643184731
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo