HFL2530
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00137166
No. Fabricante HFL2530
Precio72.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00137166
No. Fabricante HFL2530

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HFL2530-L564

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –10 °C a +70 °C
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Par de apriete
    66 N-m
  • Serie
    HFL
  • Longitud
    2.598
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802106725
  • Peso
    0.12 libras, 0.15
  • Ancho
    2.598
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo