K3X6X7-TV
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 3 mm, 6 mm OD, 7 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137176
No. Fabricante K3X6X7-TV
Precio7.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 3 mm, 6 mm OD, 7 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137176
No. Fabricante K3X6X7-TV
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
Su precio$7.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K3X6X7-TV/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    3 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    320 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Capacidad de carga estática radial
    218 lbf
  • RPM Máx.
    47000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • UPC_NO
    4012802290493
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo