Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno5 mm
- Diámetro exterior8 mm
- Ancho general8 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial490 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaPolímero reforzado con fibra de vidrio
- Capacidad de carga estática radial384 lbf
- RPM Máx.47000 rpm
- BridasSin brida
- SerieK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
- UPC_NO605790204517
- Peso0.01 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja