K8X12X10-TV

INA (Schaeffler)
K8X12X10-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137218
No. Fabricante K8X12X10-TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K8X12X10-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137218
No. Fabricante K8X12X10-TV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K8X12X10-TV CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE AGUJA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1120 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Capacidad de carga estática radial
    1060 lbf
  • RPM Máx.
    32000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • UPC_NO
    4012802369175
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo