K 10X13X13 TN

INA (Schaeffler)
K 10X13X13 TN

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 10 mm, 13 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137231
No. Fabricante K 10X13X13 TN
Precio8.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K 10X13X13 TN

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 10 mm, 13 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137231
No. Fabricante K 10X13X13 TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K10X13X13-TV/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    13 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • RPM Máx.
    29500 rpm
  • Serie
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4054364220136
  • UPC_NO
    4054364220136
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo