NUP309-E-M1

FAG (Schaeffler)
NUP309-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00137276
No. Fabricante NUP309-E-M1
Precio698.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NUP309-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00137276
No. Fabricante NUP309-E-M1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$698.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP309-E-XL-M1 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    NUP3
  • Peso
    2.29 lb
  • UPC_NO
    4054371383725
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos