K14X18X10
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 18 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137286
No. Fabricante K14X18X10
Precio8.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 18 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137286
No. Fabricante K14X18X10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K14X18X10 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1610 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1890 lbf
  • RPM Máx.
    29000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
  • UPC_NO
    605790217470
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo