K14X18X13
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 14 mm, 13 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #00137288
No. Fabricante K14X18X13
Precio8.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 14 mm, 13 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #00137288
No. Fabricante K14X18X13
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
Su precio$8.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K14X18X13 JAULA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Ancho general
    18 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 N
  • Peso
    0.02 libras, 0.2
  • Ancho
    3.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo