Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno14 mm
- Diámetro exterior18 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial2190 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial2810 lbf
- RPM Máx.29000 rpm
- BridasSin brida
- SerieK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
- UPC_NO605790204449
- Peso0.03 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja